04204-00010-00 Tesafilm PVC - 19mm x 66m - farblos
Transparente/farbige Verpackungsfolie 4204
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:04204-00010-00
Rubix:1141713
EAN:4005800004261

Produktdetails : 04204-00010-00 Tesafilm PVC - 19mm x 66m - farblos
Entwickelt für professionelle Anforderungen im Bereich Verschluss und Kennzeichnung, ist das Verpackungsklebeband tesa® 4204 eine leistungsstarke und vielseitig einsetzbare Lösung. Dank seiner hohen Klebkraft und Stabilität ist es die ideale Wahl für anspruchsvolle kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).
Eigenschaften:
Das 4204 PV0 überzeugt durch seinen Träger aus PVC-Folie in Kombination mit einem Naturkautschuk-Kleber. Diese Materialkombination gewährleistet eine sofortige und zuverlässige Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen – ob polar oder unpolar. Das Band lässt sich einfach handhaben und ist mit den gängigen Tischabrollern kompatibel. Es kann rückstandsfrei entfernt werden, was die Prozesssicherheit erhöht und ein sauberes Erscheinungsbild ermöglicht.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: PVC-Folie
• Klebstofftyp: Naturkautschuk
• Gesamtdicke: 52 µm
• Klebkraft auf Stahl: 2 N/cm
• Reißfestigkeit: 40 N/cm
• Reißdehnung: 75 %
Markeninformationen:
Tesa® zählt zu den weltweit führenden Herstellern technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen. Mit über 125 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet ein Portfolio von über 7.000 Produkten für Branchen wie Industrie, Automobil, Elektronik, Bauwesen und Gebäudetechnik. Tesa® steht für höchste Qualität, kontinuierliche Innovation und nachhaltige Entwicklung mit dem Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein.
Eigenschaften:
Das 4204 PV0 überzeugt durch seinen Träger aus PVC-Folie in Kombination mit einem Naturkautschuk-Kleber. Diese Materialkombination gewährleistet eine sofortige und zuverlässige Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen – ob polar oder unpolar. Das Band lässt sich einfach handhaben und ist mit den gängigen Tischabrollern kompatibel. Es kann rückstandsfrei entfernt werden, was die Prozesssicherheit erhöht und ein sauberes Erscheinungsbild ermöglicht.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: PVC-Folie
• Klebstofftyp: Naturkautschuk
• Gesamtdicke: 52 µm
• Klebkraft auf Stahl: 2 N/cm
• Reißfestigkeit: 40 N/cm
• Reißdehnung: 75 %
Markeninformationen:
Tesa® zählt zu den weltweit führenden Herstellern technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen. Mit über 125 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet ein Portfolio von über 7.000 Produkten für Branchen wie Industrie, Automobil, Elektronik, Bauwesen und Gebäudetechnik. Tesa® steht für höchste Qualität, kontinuierliche Innovation und nachhaltige Entwicklung mit dem Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein.
Stärken
• Sofortige Haftung auf polarisierten und unpolarisierten Oberflächen
• Starke Anfangsklebkraft
• Einfache Anwendung mit Standardabrollern
• Sauberes, rückstandsfreies Entfernen
• Zeitersparnis bei der Anwendung
• Hohe Reiß- und Dehnfestigkeit
• Vielseitig einsetzbar in professionellen Anwendungen
• Starke Anfangsklebkraft
• Einfache Anwendung mit Standardabrollern
• Sauberes, rückstandsfreies Entfernen
• Zeitersparnis bei der Anwendung
• Hohe Reiß- und Dehnfestigkeit
• Vielseitig einsetzbar in professionellen Anwendungen
Anwendungen
Das Klebeband eignet sich optimal zum sicheren Verschließen kleiner Pakete, Kartons und Beutel in professionellen Arbeitsumgebungen wie Blumenläden, Bäckereien oder Einzelhandelsgeschäften. Auch zur Bündelung von Produkten bietet es eine effiziente und saubere Lösung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7859,29 g |
|---|---|
| Breite | 19 mm |
| Länge | 66 m |
| Farbe | farblos |
| Werkstoff | pvc-folie |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,24 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
26,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
