ZRS 32-3M-15 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS Zahnscheibe HTD mit zylindrischer Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:32 3M 15
Rubix:61843
Hersteller:1715330
EAN:4014486228670



Produktdetails : ZRS 32-3M-15 Zahnriemenscheibe Alu
HTD Riemenscheiben für glatte Bohrungen
HTD-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Anzahl Zähne | 32 |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Gesamtbreite | 26 mm |
| Vorbohrung | 6 mm |
| Fertigbohrung | 15 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 30,56 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
