ZRS 34-8M-20 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD-Zahnriemenscheibe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:34-8M-20F
Rubix:3090854
Hersteller:890188
EAN:3660338427381
ZRS 34-8M-20 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profil8m
Anzahl Zähne34
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 34-8M-20 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
STEUERRIEMENSCHEIBE HTD 34-8M-20F

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne34
Riemenbreite20 mm
Werkstoffstahl
Typ6f
Richtdurchmesser86,58 mm
Außendurchmesser85,22 mm
Gesamtbreite38 mm
Nabendurchmesser70 mm
Vorbohrung15 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 inkl. MwSt.