ZRS 20-5M-15 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD-Zahnriemenscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:20-5M-15F
Rubix:3090815
Hersteller:890133
EAN:3660338426841
ZRS 20-5M-15 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil5m
Anzahl Zähne20
Riemenbreite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 20-5M-15 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenrad HTD 20-5M-15F

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Anzahl Zähne20
Riemenbreite15 mm
Werkstoffstahl
Typ6f
Richtdurchmesser31,83 mm
Außendurchmesser30,69 mm
Gesamtbreite26 mm
Nabendurchmesser23 mm
2,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std