ZRS 28-8M-30 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD-Zahnriemenscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:28-8M-30F
Rubix:3090840
Hersteller:890219
EAN:3660338427695

Produktdetails : ZRS 28-8M-30 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD 28-8M-30F
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 28 |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 6f |
| Richtdurchmesser | 71,3 mm |
| Außendurchmesser | 69,93 mm |
| Gesamtbreite | 48 mm |
| Nabendurchmesser | 50 mm |
| Vorbohrung | 15 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std