ZRS 56-8M-50 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD-Zahnriemenscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:56-8M-50F
Rubix:3090886
Hersteller:890259
EAN:3660338428098

Produktdetails : ZRS 56-8M-50 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD 56-8M-50F
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 56 |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 10wf |
| Richtdurchmesser | 142,6 mm |
| Außendurchmesser | 141,23 mm |
| Gesamtbreite | 60 mm |
| Nabendurchmesser | 80 mm |
| Vorbohrung | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen