Referenzen
Optibelt:WR 5M 825
Rubix:58950
Hersteller:1634969
EAN:4014486047738

Produktdetails : 5M-825 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x84x84 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12 g |
| Profil | 5m |
| Länge | 825 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
