10X730 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB Z/10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:10 X 730
Rubix:55632
Hersteller:1509963
EAN:4014486031768
10X730 Klassischer Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilz/10
Riemenbezeichnungz29
Innenlänge730 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X730 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x18x18 mm
Bruttogewicht47 g
Profilz/10
Riemenbezeichnungz29
Innenlänge730 mm
Außenlänge768 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Richtlänge752 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,74 exkl. MwSt.
/ Stück
9,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std