Referenzen
Optibelt:22 X 1215
Rubix:56085
Hersteller:1531873
EAN:4014486037234




Produktdetails : 22X1215 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 394 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Riemenbezeichnung | c48 |
| Innenlänge | 1215 mm |
| Außenlänge | 1303 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1273 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen