Referenzen
Optibelt:20 X 3150
Rubix:56058
Hersteller:1764037
EAN:4014486037135




Produktdetails : 20X3150 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 49x268x268 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 838 g |
| Profil | 20 |
| Riemenbezeichnung | 20x3150 |
| Innenlänge | 3150 mm |
| Außenlänge | 3229 mm |
| Obere Breite | 20 mm |
| Höhe | 12,5 mm |
| Richtlänge | 3200 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std