Referenzen
Optibelt:X22 X 1758
Rubix:196027
Hersteller:1558379
EAN:4014486096811




Produktdetails : X22X1758 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 485 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Riemenbezeichnung | cx67 |
| Außenlänge | 1788 mm |
| Innenlänge | 1700 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1758 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
567,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
675,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
