Referenzen
Optibelt:X22 X 1582
Rubix:1334459
Hersteller:1786344
EAN:4014486655728

Produktdetails : X22X1582 (OPTI) Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Keilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 437 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Riemenbezeichnung | cx60 |
| Außenlänge | 1612 mm |
| Innenlänge | 1524 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1582 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
