Referenzen
Optibelt:X13 X 1030
Rubix:57104
Hersteller:1789819
EAN:4014486095838




Produktdetails : X13X1030 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x131x131 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 102 g |
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax39 |
| Außenlänge | 1050 mm |
| Innenlänge | 1000 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1030 mm |
| Untere Breite | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std