Referenzen
Optibelt:5V 950
Rubix:181683
Hersteller:5V 9507700
EAN:4014486051315




Produktdetails : 5V950 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 471 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Obere Breite | 15 mm |
| Richtlänge | 2402 mm |
| Innenlänge | 2342 mm |
| Außenlänge | 95 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen