SPA1782 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1782 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857653
Mecaline:SPA1782E - 889335
Rubix:2974950
Hersteller:889335
EAN:3660338418884
SPA1782 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1782 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1782 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1782 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1782 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1782 mm
Innenlänge1737 mm
Außenlänge1800 mm
Stärke10 mm
17,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std