SPB2450E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2450 E Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:873532
Mecaline:SPB2450E - 889459
Rubix:2975077
Hersteller:889459
EAN:3660338420122
SPB2450E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2450 E Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2450 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB2450E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2450 E Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Keilriemen ummantelt SPB 2450 E Mecaline

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2450 mm
Innenlänge2390 mm
Außenlänge2472 mm
Stärke13 mm
35,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage