SPB2580 SUPER HC Schmalkeilriemen SUPER HC GATES

Super HC Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPB2580 SUPERHC
Rubix:3187091
Hersteller:933902580
EAN:5400608077438
SPB2580 SUPER HC Schmalkeilriemen SUPER HC GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge2580 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB2580 SUPER HC Schmalkeilriemen SUPER HC GATES


Der Gates Super HC Keilriemen kombiniert die Stärke einer ummantelten Riemenkonstruktion mit den Vorteilen eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung in einem gegebenen Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebsdesign als klassische Keilriemen. Kurz gesagt, er bietet Ihnen mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Dadurch werden die Gesamtkosten des Antriebs erheblich gesenkt. Super HC-Keilriemen haben außerdem exklusive Konstruktionsmerkmale von Gates, die eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe gewährleisten!
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!

Stärken

- Erfüllt die RMA-Normen für Öl- und Hitzebeständigkeit sowie die Anforderungen an die statische Leitfähigkeit.
- Bis zu 300 % höhere Kapazität als klassische Riemen.
- Temperaturbereich: -30°C bis +60°C (-22°F bis +140°F).

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge2580 mm
Innenlänge2520 mm
Außenlänge2602 mm
Stärke13 mm
47,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage