3V335 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK 3V/9N

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:3V 335
Rubix:109289
Hersteller:3V 3357700
EAN:4014486043907
3V335 Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil3v
Obere Breite9 mm
Richtlänge846,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3V335 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht63 g
Profil3v
Obere Breite9 mm
Richtlänge846,9 mm
Innenlänge808,9 mm
Außenlänge33,5 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,29 exkl. MwSt.
/ Stück
8,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen