SPZ1112 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1112 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857847
Mecaline:SPZ1112E - 889549
Rubix:2975176
Hersteller:889549
EAN:3660338421020

Produktdetails : SPZ1112 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1112 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1112 mm |
| Innenlänge | 1075 mm |
| Außenlänge | 1125 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std