SPB2060 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

SPB1930 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPB2060 SUPERHC
Rubix:1577995
Hersteller:933902060
EAN:5414465665301
SPB2060 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge2060 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB2060 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Keilriemen SUPER HC GATES, SPB1930 SUPER HC
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!

Stärken

• Öl- und hitzebeständig.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Normen.
• UNISET tuning system.

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge2060 mm
Innenlänge2000 mm
Außenlänge2082 mm
Stärke13 mm
Ummanteltja
Seriesuper hc
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser140 mm
Zolltarifcode40103100
37,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,01 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage