SPA1850 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1850 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857657
Mecaline:SPA1850E - 889339
Rubix:2974954
Hersteller:889339
EAN:3660338418921
SPA1850 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1850 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1850 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1850 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1850 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1850 mm
Innenlänge1805 mm
Außenlänge1868 mm
Stärke10 mm
18,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,36 € inkl. MwSt.