SPZ 630X5-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPZ 630/5
Rubix:464499
Hersteller:1783622
EAN:4014486251432



Produktdetails : SPZ 630X5-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22700 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Richtdurchmesser | 630 mm |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 5 |
| Kranzbreite | 64 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
403,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
480,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage