SPZ 630X4-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPZ 630/4
Rubix:464498
Hersteller:1577073
EAN:4014486251425



Produktdetails : SPZ 630X4-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20000 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Richtdurchmesser | 630 mm |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 4 |
| Kranzbreite | 52 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
364,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
434,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
