SPC 300X3-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPC300
Rubix:2249955
Hersteller:856424
EAN:3660338117114
SPC 300X3-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser300 mm
Anzahl der Rillen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 300X3-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPC - Typ Taper–Buchse (3535) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser300 mm
Anzahl der Rillen3
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ7
Kranzbreite85 mm
Außendurchmesser309,6 mm
Breite89 mm
358,86 exkl. MwSt.
/ Stück
427,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen