SPC 250X2-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPC 250/2
Rubix:105819
Hersteller:1743313
EAN:4014486248623



Produktdetails : SPC 250X2-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9800 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Richtdurchmesser | 250 mm |
| Anzahl der Rillen | 2 |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Kranzbreite | 59,5 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
