SPZ 315X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:03SPZ315
Rubix:2249986
Hersteller:856462
EAN:3660338117497

Produktdetails : SPZ 315X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPZ – Typ Spannhülse (2517) – Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 315 mm |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 3 |
| Typ | 4 |
| Kranzbreite | 40 mm |
| Außendurchmesser | 319 mm |
| Breite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort