SPB 560X5-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:05SPB560
Rubix:2250166
Hersteller:856622
EAN:3660338119071
SPB 560X5-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Richtdurchmesser560 mm
Anzahl der Rillen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 560X5-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser560 mm
Anzahl der Rillen5
Taper-Buchse4040
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ4
Kranzbreite101 mm
Außendurchmesser567 mm
Breite102 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
585,60 exkl. MwSt.
/ Stück
696,86 inkl. MwSt.