SPB 450X4-3535 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200

optibelt KS SPB

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:TB SPB 450/4
Rubix:2025818
Hersteller:optibelt KS
EAN:4014486247930
SPB 450X4-3535 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Richtdurchmesser450 mm
Anzahl der Rillen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 450X4-3535 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200


Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24500 g
Profilspb
Richtdurchmesser450 mm
Anzahl der Rillen4
Taper-Buchse3535
Werkstoffen-gjl 200 - din en 1561
Kranzbreite82 mm
Zolltarifcode84835020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

SPB 450X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
  • mecaline:04SPB450
  • rubix:2250057
  • hersteller:856518
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
419,74 exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite