SPA 355X4-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:04SPA355
Rubix:2250022
Hersteller:856490
EAN:3660338117763
SPA 355X4-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser355 mm
Anzahl der Rillen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 355X4-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser355 mm
Anzahl der Rillen4
Taper-Buchse3020
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ5
Kranzbreite65 mm
Außendurchmesser360,5 mm
Breite51 mm
213,87 exkl. MwSt.
/ Stück
254,51 inkl. MwSt.