SPB 425X3-3535 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPB 425/3
Rubix:464526
Hersteller:1528836
EAN:4014486247879



Produktdetails : SPB 425X3-3535 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18000 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 425 mm |
| Anzahl der Rillen | 3 |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Kranzbreite | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
379,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
