SPB 265X3-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPB 265/3
Rubix:464516
Hersteller:1684445
EAN:4014486247343



Produktdetails : SPB 265X3-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8000 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 265 mm |
| Anzahl der Rillen | 3 |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Kranzbreite | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
