SPB 180X4-2517 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPB 180/4
Rubix:2025775
Hersteller:1748824
EAN:4014486246841



Produktdetails : SPB 180X4-2517 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6900 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 180 mm |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 4 |
| Kranzbreite | 82 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:04SPB180
- rubix:2250045
- hersteller:856505
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
111,26 € exkl. MwSt./ Stück
