SPB 160X5-2517 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPB 160/5
Rubix:2025767
Hersteller:1557855
EAN:4014486246728



Produktdetails : SPB 160X5-2517 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6000 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 160 mm |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Kranzbreite | 101 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
