SPA 560X1-2517 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPA
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPA 560/1
Rubix:464509
Hersteller:1742584
EAN:4014486246278



Produktdetails : SPA 560X1-2517 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11600 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 560 mm |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 1 |
| Kranzbreite | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort