SPA 280X4-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200

optibelt KS SPA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:TB SPA 280/4
Rubix:2025757
Hersteller:1532440
EAN:4014486246001
SPA 280X4-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser280 mm
Taper-Buchse3020
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 280X4-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200


Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8800 g
Profilspa
Richtdurchmesser280 mm
Taper-Buchse3020
Werkstoffen-gjl 200 - din en 1561
Anzahl Nuten4
Kranzbreite65 mm
Zolltarifcode84835020
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

SPA 280X4-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
  • mecaline:04SPA280
  • rubix:2250019
  • hersteller:856488
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
163,66 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite