SPA 200X5-3020 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPA
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPA 200/5
Rubix:1271030
Hersteller:optibelt KS
EAN:4014486245769



Produktdetails : SPA 200X5-3020 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8400 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 200 mm |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Kranzbreite | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
