SPC 1000X5-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:05SPC1000
Rubix:2250171
Hersteller:856627
EAN:3660338119125
SPC 1000X5-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Profilspc
Richtdurchmesser1000 mm
Anzahl der Rillen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 1000X5-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser1000 mm
Anzahl der Rillen5
Taper-Buchse5050
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ5
Kranzbreite136 mm
Außendurchmesser1009,6 mm
Breite127 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.952,25 exkl. MwSt.
/ Stück
2.323,18 inkl. MwSt.