SPA 190X4-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:04SPA190
Rubix:2250013
Hersteller:856484
EAN:3660338117701

Produktdetails : SPA 190X4-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 190 mm |
| Anzahl der Rillen | 4 |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 2 |
| Kranzbreite | 65 mm |
| Außendurchmesser | 195,5 mm |
| Breite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort