22X2159EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 22
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:22 21597700_EL
Rubix:180878
Hersteller:1766489




Dokumente
Produktdetails : 22X2159EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Riemenbezeichnung | c85 |
| Innenlänge | 2159 mm |
| Außenlänge | 2247 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2217 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
