22X4100EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 22
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:22 4100
Rubix:180991
Hersteller:22 41007700_EL




Dokumente
Produktdetails : 22X4100EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x383x383 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1328 g |
| Profil | c/22 |
| Riemenbezeichnung | c162 |
| Innenlänge | 4100 mm |
| Außenlänge | 4188 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 4158 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
