13X1625EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:13 16257700_EL
Rubix:148268
Hersteller:1506537




Dokumente
Produktdetails : 13X1625EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 177 g |
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a64 |
| Innenlänge | 1625 mm |
| Außenlänge | 1675 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1655 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
