X13X2680EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen SUPER TX X13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:X13 26806847_EL
Rubix:195825
Hersteller:X13 26806847_EL




Dokumente
Produktdetails : X13X2680EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Ventilatoren, Pumpen, Mischer, Mahlwerke, Sondermaschinen; Werkzeugmaschinen: Dreh- und Bohrmaschinen, Schleifmaschinen; Kraftfahrzeuge: Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 265 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax104 |
| Außenlänge | 2700 mm |
| Innenlänge | 2650 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2680 mm |
| Untere Breite | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
