Referenzen
Optibelt:CE05-130
Rubix:465848
Hersteller:1947503
EAN:4014486242218

Produktdetails : 130X180 CE05 Spannsatz
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ce05 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 310 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 130 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 64 mm |
| Anzahl Schrauben | 12 |
| Axialkraft | 360 kN |
| Flächenpressung Welle | 152 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 23200 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 23200 N.m |
| Ausführung | ce05 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
