Referenzen
KTR:KTR 400-90X130
Rubix:87406
Hersteller:084005090130

Produktdetails : 90X130KTR400 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
90X130KTR400
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3700 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 90 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 15800 N.m |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Ausführung | 400 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
262,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std