DIN705 A 30X45X16 A2 Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Schaftmanschette - 2 Zylinderschrauben Typ
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MLAB30SS
Rubix:3287155
Hersteller:896040
EAN:3660338483479

Produktdetails : DIN705 A 30X45X16 A2 Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Mecaline-Wellenmanschetten werden in großem Umfang zur Befestigung von Kraftübertragungselementen und Lagern auf Wellen oder anderen Baugruppen verwendet.
Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Stärken
Rostfreier Stahl für Korrosionsbeständigkeit, leicht zu montieren,
Anwendungen
Zur Befestigung von Bauteilen auf Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | massiv mit schraube |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 1 |
| Werkstoff | rostfreier stahl aisi304 |
| Gewicht | 0,111 kg |
| Außendurchmesser | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen