20X38KTR105 Spannsatz

CLAMPEX KTR 105

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:KTR 105-20X38
Rubix:113382
Hersteller:081055020038
20X38 KTR 105 Spannsatz

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 20X38KTR105 Spannsatz


KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
20X38KTR105

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Typclampex
Durchmesser der Bohrung20 mm
Übertragbares Drehmoment150 N.m
Außendurchmesser38 mm
Ausführung105
Zentrierungselbstzentrierend
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839089
36,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,55 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std