Referenzen
Optibelt:CE03-42
Rubix:465778
Hersteller:1506960
EAN:4014486241464

Produktdetails : 42X48 CE03 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Typ | ce03 |
| Wellendurchmesser | 90 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 42 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 8 mm |
| Axialkraft | 70 kN |
| Flächenpressung Welle | 111 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 260 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 260 N.m |
| Ausführung | ce03 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
