Referenzen
Optibelt:CE02-90
Rubix:465756
Hersteller:1990171
EAN:4014486241235

Produktdetails : 90X112 CE02 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3956 g |
|---|---|
| Typ | ce02 |
| Wellendurchmesser | 202 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 90 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 106 mm |
| Anzahl Schrauben | 15 |
| Axialkraft | 137 kN |
| Flächenpressung Welle | 83 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 11200 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 11200 N.m |
| Ausführung | ce02 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
