Referenzen
KTR:KTR 203-45X75
Rubix:87358
Hersteller:082035045075

Produktdetails : 45X75KTR203 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
45X75KTR203
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 640 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 45 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 2400 N.m |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Ausführung | 203 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std