Referenzen
KTR:KTR 400-110X155
Rubix:87390
Hersteller:084005110155

Produktdetails : 110X155KTR400 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
110X155KTR400
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6420 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Übertragbares Drehmoment | 28600 N.m |
| Ausführung | 400 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
324,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
385,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std